text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Essential nagy láthatóságú pilótadzseki 0964 fluoreszkáló narancssárga/tengerészkék XL


Cikkszám 4W985195
Szín Sokszínű
Kialakítás Jacket
Vízhatlan Nem
Olajálló Nem
Antisztatikus változat Nem
Anyag Kevert szövet
Hőszigetelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sokszínű
Kialakítás Jacket
Vízhatlan Nem
Olajálló Nem
Antisztatikus változat Nem
Anyag Kevert szövet
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Cipzár
Tűzgátló kivitel Nem
Hővédelem Nem
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Eldobható Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Nem
Méret (US/CA) XL
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Igen
Fényvisszaverő csíkozással Igen
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
Ruházat hossza 1/2 hosszúság
Vágásálló Nem
Típusa csuklya Kivehető
Méret 6 - 6
Anyagtömeg (g/m²) 280
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Igen
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Gépben mosható Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Márka OXXA Essential
Árucikk kód 62019300
Model Agatha
Safety 2
Type Pilot Jacket

Cikkszámok

Cikkszám 4W985195
EAN 8718249022913
UBB 500513823517
UNSPSC 46181533
Gyártó cikksz 26096406
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.