text.skipToContent text.skipToNavigation

Oxxa Essential Alistair 5707 Overall S Poliészter fluoreszkáló narancs rejtett kétirányú cipzárral


Cikkszám 4U536399
Szín Orange
Szigetelt Nem
Olajálló Nem
Ellenáll a vegyi anyagoknak Nem
Antisztatikus változat Nem
Anyag Polyester (PET)
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Orange
Szigetelt Nem
Olajálló Nem
Ellenáll a vegyi anyagoknak Nem
Antisztatikus változat Nem
Anyag Polyester (PET)
Tűzgátló kivitel Nem
Gombos zárás Nem
Csuklya levehető Nem
Alkalmas túlnyomáshoz Nem
Folyékonyan tömör Igen
Eldobható Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Igen
Méret (US/CA) S
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Igen
Fényvisszaverő csíkozással Igen
Nemek szerint Egynemű
Méret 3 - 3
Anyagtömeg (g/m²) 175
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Igen
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Gépben mosható Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Gázzáró Nem
Frisslevegő-csatlakozással Nem
Márka OXXA Essential
Árucikk kód 62104000
Model Alistair

Cikkszámok

Cikkszám 4U536399
EAN 8718249053788
UBB 500664723953
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 24570703
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.