text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészekefe 75 x 20 x M14-2


A PREMIUM Shield csészés kefék sarokcsiszolókhoz maximális biztonságot és hatékonyságot nyújtanak az acél megmunkálásakor az átlátszó védelemnek köszönhetően. A rézsútos acélhuzal összetételének köszönhetően a korrózió tartósan megakadályozható. Ez a szerszám különböző kivitelben kapható. Míg a csomózott huzallal (DW) ellátott kivitelek puha, érzékeny a

Cikkszám 1R059548
Kialakítás Tál
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tál
Felületvédelem Sárgaréz bevonatú
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 75

Leírás

A PREMIUM Shield csészés kefék sarokcsiszolókhoz maximális biztonságot és hatékonyságot nyújtanak az acél megmunkálásakor az átlátszó védelemnek köszönhetően. A rézsútos acélhuzal összetételének köszönhetően a korrózió tartósan megakadályozható. Ez a szerszám különböző kivitelben kapható. Míg a csomózott huzallal (DW) ellátott kivitelek puha, érzékeny anyagokhoz és könnyű szennyeződésekhez vannak predesztinálva, a csomózott huzallal (DZ) ellátott drótkefék nehéz munkákhoz, erős szennyeződésekhez, valamint festékek és lakkok eltávolításához alkalmasak.

Cikkszámok

Cikkszám 1R059548
EAN 9003170013048
UBB 500572038742
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 34023780
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.