text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kerékkefe 60 x 10 x 17,5-6 x 30


Az egyenes csiszolóhoz való PREMIUM kerek szárú kefék különösen alkalmasak a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálására. Összetétele predesztinálja a szerszámot a rozsdamentes acélon végzett sokféle feladatra. Akár rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására, akár a felület előkészítésére és befejezésére,

Cikkszám 4H192597
Kialakítás Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 60
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Kefefej
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 60

Leírás

Az egyenes csiszolóhoz való PREMIUM kerek szárú kefék különösen alkalmasak a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálására. Összetétele predesztinálja a szerszámot a rozsdamentes acélon végzett sokféle feladatra. Akár rozsda eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására, akár a felület előkészítésére és befejezésére, ez a nagy teljesítményű drótkefe univerzálisan használható. Különböző kivitelek közül választhat: az érzékeny (DW - csomós) a rozsdamentesítéshez, tisztításhoz, simításhoz, polírozáshoz, mattításhoz és érdesítéshez és a durva (DZ - csomós) a hegesztéshez vagy a vízkő és a lakk eltávolításához. A csomózott DW drótkefék EA változatai rozsdamentes, saválló acélhuzalból készülnek.

Cikkszámok

Cikkszám 4H192597
EAN 9003178908230
UBB 500572205895
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 890823
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.