text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.
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
GARAGE DE VLEESCHOUWER
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Szegecsek
Vakszegecsek
34110
34110.060.018
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
OMNI domború fejű húzószegecs Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél Horganyzott 6,0X18MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Tüske anyaga
Acél
Márka
Fabory
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél
Szegecs vég
Open
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
18 mm
Tüske anyaga
Acél
Márka
Fabory
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél
Szegecs vég
Open
Felületkezelés
Horganyzott
Méretek
D (mm)
6
Fúró ø
6.1
Befogási tartomány
11.0-13.0
k
1.5
L (mm)
18
ø dk
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
34110.060.018
EAN
8715493079717
UBB
950369071861
UNSPSC
31162201
További információk letöltése
E-doc letöltése