FOCAL MEDITECH B.V.
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
Alátétek és gyűrűk
Tengelyrögzítű gyűrűk és alátétek
51440
51440.150.001
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
Omega rögzítő gyűrű DIN 6799 Stainless spring steel 1.4122/1.4021 15MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Márka
Fabory
Névleges mérethez
15
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
1.4122/1.4021
Nom. size groove d2
15
Darabonkénti súly (g)
3.37
Info
Az előírttól eltérő bronztípusokat (ugyanilyen jellemzőkkel) is használhat a gyártó saját belátása szerint.
Javasolt a klór tartalmú folyadékok (tisztítószerek!) mellőzése, a stressz felület rozsdásodásából fakadó törés elkerülésének érdekében.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
Fabory
Névleges mérethez
15
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
1.4122/1.4021
Nom. size groove d2
15
Darabonkénti súly (g)
3.37
Info
Az előírttól eltérő bronztípusokat (ugyanilyen jellemzőkkel) is használhat a gyártó saját belátása szerint.
Javasolt a klór tartalmú folyadékok (tisztítószerek!) mellőzése, a stressz felület rozsdásodásából fakadó törés elkerülésének érdekében.
Méretek
Horony m
1.55
Horony n (min.)
3
Tartomány, d1
16
Gyűrű a
12.61
Gyűrű d3(max.)
29.4
Gyűrű s
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6799
BS
3673-2
Cikkszámok
Cikkszám
51440.150.001
EAN
8715492290670
UBB
950357148150
UNSPSC
31163202
CAD modell letöltése
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést