Hasonló termékek:
O-gyűrű, d2=3,0 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=3,0mm 40,0MM
Cikkszám: 38810.040.001
O-gyűrű, d2=2,0 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=2,0mm 40,0MM
Cikkszám: 38805.040.001
O-gyűrű, d2=1,5 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=1,5mm 3,0MM
Cikkszám: 38801.003.001
O-gyűrű, d2=3,0 mm Gumi NBR 70º-os perem A d2=3,0mm 12,0MM
Cikkszám: 38810.012.001