text.skipToContent text.skipToNavigation

O-gyűrű (Viton), d2=2,4 mm Gumi FPM 80º-os perem d2=2,4mm 7,3MM

Műszaki adatok

Átmérő 7.3 mm
Márka FABORY
Színes Fekete
Anyag Gumi
Anyag, műszaki jellemzők FPM 80º-os perem
Info d2=2,4mm

Méretek

d1 7.3
D (mm) 7.3
Vastagság 2.4

Cikkszámok

Cikkszám 38875.007.301
EAN 8715492788986
UBB 950357427828
UNSPSC 27111900

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.