text.skipToContent text.skipToNavigation

O-gyűrű (Viton), d2=1,78 mm Gumi FPM 80º-os perem d2=1,78mm 2,90-AS 006

Műszaki adatok

Átmérő 2.9 mm
Márka FABORY
Színes Fekete
Anyag Gumi
Anyag, műszaki jellemzők FPM 80º-os perem
Info d2=1,78mm

Méretek

d1 2.9
D (mm) 2.9
Vastagság 1.78

Cikkszámok

Cikkszám 38871.002.901
EAN 8715492788634
UBB 950357432364
UNSPSC 27111900

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.