text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive fabric roll WR-RL length 10 m width 125 mm fine red 10 m/roll

Műszaki adatok

Szélesség 125
Típus Roll
Hosszúság (mm) 10000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka 3M

Leírás

A Scotch-Brite™ kopásálló hengereket gépi és kézi alkalmazásra tervezték. Használja tekercseinket tisztításhoz, utómunkához és enyhe sorjázáshoz.Használja a Scotch-Brite™ kopásálló tekercseket hatékony tisztításhoz, utómunkához és enyhe sorjázáshoz. Sokoldalú görgőink gépi és kézi alkalmazásokban egyaránt használhatók. Válasszon a csiszolt rozsdamentes acél és alumínium felületek javítására, fém matt befejezéséhez, könnyű hibaeltávolításhoz, szerszámtisztításhoz alkalmas minőségek közül. A tekercsek használhatók érzékeny felületek tisztítására, csiszolt matt hatás eléréséhez, vagy lakkozott felületek újrafestés előtti érdesítéséhez. Alkalmazhatók a kezdeti lakkréteg után, közbenső lakkcsiszoláshoz és ragasztás előtt is.

Cikkszámok

Cikkszám 7E232092
EAN 4001895767944
UBB 500679235118
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 07459
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.