text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive fabric roll WR-RL length 10 m width 100 mm super fine grey 10

Műszaki adatok

Szélesség 100
Típus Roll
Hosszúság (mm) 10000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Nem szőtt szövet-finomság Szuper jó
Márka 3M

Leírás

A Scotch-Brite™ kopásálló tekercseket gépi és kézi alkalmazásokhoz tervezték. Használja tekercseinket tisztításhoz, utómunkához és könnyű sorjázáskor.Használja a Scotch-Brite™ kopásálló tekercseket hatékony tisztításhoz, utómunkához és könnyű sorjázáskor. Sokoldalú görgőink gépi és kézi alkalmazásokban egyaránt használhatók. Válasszon a csiszolt rozsdamentes acél és alumínium felületek javítására, fém matt befejezéséhez, könnyű hibaeltávolításhoz, szerszámtisztításhoz alkalmas minőségek közül. A tekercsek használhatók érzékeny felületek tisztítására, csiszolt matt hatás eléréséhez, vagy lakkozott felületek durvítására újrafestés előtt. Alkalmazhatók a kezdeti lakkréteg után, közbenső lakkcsiszoláshoz és ragasztás előtt is.

Cikkszámok

Cikkszám 8V576425
UBB 500679233964
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 7457
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.