text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive fabric roll MX-SR length 6 m width 100 mm very fine violet 3M

Specifications

Szélesség 100
Típus Roll
Hosszúság (mm) 6000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Márka 3M

Description

A Scotch-Brite™ Multi-Flex Sheet vékony, kemény, nagymértékben alkalmazkodó, éles vágású és nem szőtt csiszolóanyag. Mutli-flex lapjaink alkalmasak a felületek kézzel történő tisztítására és befejezésére. használja a Scotch-Brite™ Multi-Flex lapot faipari, fémmegmunkálási, szintetikus anyagok gyártásához és karbantartási műveletekhez. Multi-flex lapjaink vékony, szívós, nagymértékben alkalmazkodó, éles vágó és nem szőtt csiszolóanyagok. Alkalmasak a felületek kézzel történő tisztítására és befejezésére.

Article numbers

Article number 8L480846
EAN 3134375378291
UBB 500679227784
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  7521
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.