text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive fabric roll MX-SR length 6 m width 100 mm ultra fine grey 3M

Műszaki adatok

Szélesség 100
Típus Roll
Hosszúság (mm) 6000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka 3M

Leírás

A Scotch-Brite™ Multi-Flex Sheet vékony, kemény, nagymértékben alkalmazkodó, éles vágású és nem szőtt csiszolóanyag. Mutli-flex lapjaink alkalmasak a felületek kézzel történő tisztítására és befejezésére. használja a Scotch-Brite™ Multi-Flex lapot faipari, fémmegmunkálási, szintetikus anyagok gyártásához és karbantartási műveletekhez. Multi-flex lapjaink vékony, szívós, nagymértékben alkalmazkodó, éles vágó és nem szőtt csiszolóanyagok. Alkalmasak a felületek kézzel történő tisztítására és befejezésére.

Cikkszámok

Cikkszám 6K766256
UBB 500679225549
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 7522
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.