text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive disc Scotch Brite™ SC-DH diameter 178 mm coarse brown without

Cikkszám 1R641568
Maximális fordulatszám (1/min) 6000
Átmérő 178
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 6000
Átmérő 178
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka 3M

Leírás

A Scotch-Brite™ felületkondicionáló korong egy tartós, nem szőtt korong, amelyet a tisztítás, keverés, géptelenítés és utómunka első lépéseként használnak. Korongjaink jól teljesítenek a kontúros vagy egyenetlen felületeken anélkül, hogy alulvágnák vagy károsítanák az alapanyagot. gyorsan vágó Scotch-Brite™ felületkondicionáló korongunk ideális első lépés a tisztításhoz, keveréshez, sorjázásmentesítéshez és utómunkához. korongjaink nyitott szövésű anyaga hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, így hosszabb ideig használható. Az egyenletesen eloszló alumínium-oxid csiszolóanyagok nagy vágási sebességet biztosítanak a következetes befejezéshez. Felületkezelő korongjaink alumínium-oxid csiszolóanyagot használnak, amely a gyors vágási sebesség és a hosszú élettartam miatt az iparági szakemberek kedvelt választása. A csiszolóanyag szívós, tartós és használat közben magától törik, így folyamatosan friss vágóélek kerülnek elő, ami hatékonyabb vágást tesz lehetővé a hagyományos csiszolóanyagokhoz képest, mint például a gránát, amelyek a használat során gyorsan elhasználódnak. Az alumínium-oxid ásvány erős, szívós, magas vágási sebességgel és alacsony hővisszatartással rendelkezik. Széles körben használják csiszolásra, csiszolásra és utómunkálatokra - a legkülönbözőbb aljzatokon a faipari és fémmegmunkálásban egyaránt, beleértve a vasötvözeteket is.A Scotch-Brite ipari csiszolóanyagok olyan egyedi felületkezelő termékek, amelyek csiszolóanyagokat nem szőtt nejlon- vagy szintetikus szálakkal keverik, hogy olyan csiszolóanyag-rendszert hozzanak létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, korlátozza a szálak eltömődését, hogy a csiszolóanyagok továbbra is nagy teljesítményű vágást végezzenek.

Cikkszámok

Cikkszám 1R641568
EAN 4001895412745
UBB 500679110782
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 05212
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.