text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive disc Scotch Brite™ SC-DH diameter 125 mm very fine blue with

Cikkszám 0Z543673
Maximális fordulatszám (1/min) 8000
Átmérő 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 8000
Átmérő 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Márka 3M

Leírás

A Scotch-Brite™ felületkondicionáló korong egy tartós, nem szőtt korong, amely a tisztítás, keverés, sorjázásmentesítés és utómunka első lépéseként használható. Korongjaink jól teljesítenek kontúros vagy egyenetlen felületeken, anélkül, hogy alávágnának vagy károsítanák az alapanyagot. a gyorsan vágó Scotch-Brite™ felületkondicionáló korongunk ideális első lépés a tisztításhoz, keveréshez, sorjázásmentesítéshez és utómunkához. a korongjaink nyitott szövésű anyaga hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, a hosszan tartó használat érdekében. Az egyenletesen eloszló alumínium-oxid csiszolóanyagok nagy vágási sebességet biztosítanak a következetes befejezéshez. Felületkezelő korongjaink alumínium-oxid csiszolóanyagot használnak, amely a gyors vágási sebesség és a hosszú élettartam miatt az iparági szakemberek kedvelt választása. A csiszolóanyag szívós, tartós és használat közben magától törik, így folyamatosan friss vágóélek kerülnek elő, ami hatékonyabb vágást tesz lehetővé a hagyományos csiszolóanyagokhoz képest, mint például a gránát, amelyek a használat során gyorsan elhasználódnak. Az alumínium-oxid ásvány erős, szívós, magas vágási sebességgel és alacsony hővisszatartással rendelkezik. Széles körben használják csiszolásra, csiszolásra és utómunkálatokra - a legkülönbözőbb aljzatokon a faipari és fémmegmunkálásban egyaránt, beleértve a vasötvözeteket is.A Scotch-Brite ipari csiszolóanyagok olyan egyedi felületkezelő termékek, amelyek csiszolóanyagokat nem szőtt nejlon- vagy szintetikus szálakkal keverik, hogy olyan csiszolóanyag-rendszert hozzanak létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, korlátozza a szálak eltömődését, hogy a csiszolóanyagok továbbra is nagy teljesítményű vágást végezzenek.

Cikkszámok

Cikkszám 0Z543673
EAN 4046719057931
UBB 500679117977
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 60990
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.