text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Schuurlinnenschijf longlife d. 115 mm fine 180 PROMAT


Korund. Met weefsel versterkt universeel vlies. Driedimensionale vliesstructuur met open poriën, waardoor er sprake is van een gering dichtslibben met spaanders en vuil. Vermindering van het doorslijpen bij dunwandig materiaal. Geen vormverandering van de schijf. Universeel bruikbaar. Voor het reinigen en ontroesten, afschuren van oude laklagen en bescherming tegen steenslag, fijn afbramen, slijpen van metalen oppervlakken, verwijderen van aanloopkleuren en lasresten e.v.a.. Vastklittend

Numer artykułu 3M173752
Max. toerental (1/min) 8000
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Max. toerental (1/min) 8000
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 3M173752
EAN 4015448502012
UBB 500581782249
UNSPSC 31191516
Artykuł producenta nr 4000844141
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.