text.skipToContent text.skipToNavigation

Needle-nose pliers length 200 mm straight VDE with fixing eye multi-component ha

Cikkszám 5X830163
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság 200
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság 200
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. Fogó integrált, szigetelt kötélrögzítési ponttal a szerszámkötélhez. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,2 mm- Schneidwerte keményebb Draht (átmérő): Ø 2,2mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- A csúcsok szélessége (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): VDE tesztelt: igen - VDE tesztelt: igen - VDE tesztelt: igen

Cikkszámok

Cikkszám 5X830163
EAN 4003773081449
UBB 500667043425
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 26 16 200 T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.