Telefon- és rádiófogó
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
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
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Telefon- és rádiófogó
5N260987
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
Needle-nose pliers length 200 mm shape 2 40 deg angled VDE multi-component handl
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5N260987
Szigetelt
Igen
Formája
Ívelt
Tömeg
215
Hosszúság
200
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Ívelt
Tömeg
215
Hosszúság
200
Anyag
Acél
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Fogantyúfedél
Egyéb
Megfogási felület
Fogazott
Kovácsolt
Igen
VDE által tesztelt
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. Fogó integrált, szigetelt kötélrögzítési ponttal a szerszámkötélhez. - Vágási képességek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,2 mm- Schneidwerte keményebb Draht (átmérő): Ø 2,2mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- A csúcsok szélessége (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Megfogási felület hossza (L4): 23.0mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): VDE tesztelve: igen - VDE tesztelve: igen
Cikkszámok
Cikkszám
5N260987
EAN
4003773081456
UBB
500667043672
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
26 26 200 T