Hose Technology
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
4X580543
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
NBR multi-purpose hose internal dm 13 mm wall thickness 3.5 mm length 40 m PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4X580543
Falvastagság (mm)
3.5
Anyagbetét
Textile
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
A belső fal anyaga
NBR/PVC
Külső fal anyaga
NBR/PVC
Belső fal színe
Fekete
Névleges átmérő
1/2 hüvelyk (15)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
3.5
Anyagbetét
Textile
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
A belső fal anyaga
NBR/PVC
Külső fal anyaga
NBR/PVC
Belső fal színe
Fekete
Névleges átmérő
1/2 hüvelyk (15)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
60
Elektromosan vezető belső fal
Igen
Külső fal színe
Fekete
Márka
Promat
Árucikk kód
40093100
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4X580543
EAN
4045998162688
UBB
500582302567
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
4000310030