Vakszegecsek
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
Szegecsek
Vakszegecsek
34113
34113.482.016
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
Nagy domború fejű húzószegecs Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél Horganyzott 4,8X20MM dk=16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Tüske anyaga
Acél
Márka
Fabory
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél
Szegecs vég
Open
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.8 mm
Hossz
20 mm
Tüske anyaga
Acél
Márka
Fabory
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Alumínium AlMg 2,5-3,5 / Acél
Szegecs vég
Open
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
3.94
Méretek
D (mm)
4.8
Fúró ø
4.9
Befogási tartomány
14.0-16.0
L (mm)
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
34113.482.016
EAN
8715493080133
UBB
950369323254
UNSPSC
31162201
További információk letöltése
E-doc letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést