Nedtrain Oud
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
Hatlapú termékek
Négylapfejű csavarok
01030
01030.160.050
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
Négyszögfejű csavar, rövid rögzítő heggyel DIN 479 Acél Felületkezeletlen 8.8 M16X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
2
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Négyzetes fej
Fej alak
Négyzetes fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
50 mm
Threaded pitch (P)
2
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Négyzetes fej
Fej alak
Négyzetes fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M16
D (mm)
12
dp
12
k
16
L (mm)
50
P
2
s
17
z1
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
479
NF
E25-134
Cikkszámok
Cikkszám
01030.160.050
EAN
8715492017536
UBB
950351121013
UNSPSC
31161612