text.skipToContent text.skipToNavigation

Négyszögfejű csavar, rövid rögzítő heggyel DIN 479 Acél Felületkezeletlen 8.8 M16X45


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 2
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Négyzetes fej
Fej alak Négyzetes fej
Anyag Acél
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 45 mm
Threaded pitch (P) 2
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Négyzetes fej
Fej alak Négyzetes fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M16
D (mm) 12
dp 12
k 16
L (mm) 45
P 2
s 17
z1 4

Szabványok

DIN 479
NF E25-134

Cikkszámok

Cikkszám 01030.160.045
EAN 8715492017529
UBB 950351120932
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.