text.skipToContent text.skipToNavigation

Négyszögfejű csavar, rövid rögzítő heggyel DIN 479 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 1.75
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Négyzetes fej
Fej alak Négyzetes fej
Anyag Acél
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 60 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Négyzetes fej
Fej alak Négyzetes fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M12
D (mm) 8.5
dp 8.5
k 12
L (mm) 60
P 1.75
s 13
z1 3

Szabványok

NF E25-134
DIN 479

Cikkszámok

Cikkszám 01030.120.060
EAN 8715492017369
UBB 950351120361
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.