text.skipToContent text.skipToNavigation

Négyszögfejű csavar, rövid rögzítő heggyel DIN 479 Acél Felületkezeletlen 8.8 M10X45

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 1.5
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Négyzetes fej
Fej alak Négyzetes fej
Anyag Acél

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 45 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Négyzetes fej
Fej alak Négyzetes fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
k 10
L (mm) 45
P 1.5
s 10
z1 2.5

Szabványok

DIN 479
NF E25-134

Cikkszámok

Cikkszám 01030.100.045
EAN 8715492017239
UBB 950351119132
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.