Négylapfejű csavarok
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
Négylapfejű csavarok
04149
04149.200.060
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
Négylapfejű peremes csavar rövid lekerekített rögzítőheggyel DIN 480 Acél Felületkezeletlen 10.9 M20X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Square
Fej alak
Négyzetes fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
60 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Square
Fej alak
Négyzetes fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
c (max.)
5.15
d-D
M20
dc (max.)
28
D (mm)
15
dp
15
k
25
L (mm)
60
P
2.5
s
22
z4
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
480
Cikkszámok
Cikkszám
04149.200.060
EAN
8717077295438
UBB
500650809758
UNSPSC
31162400