Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
U0002
U0002.055.001
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
Fabory Spirál fúró Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 5,5 MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm)
5.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
57
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Középfúróval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
93
Átmérő fúró (mm)
5.5
A tengely átmérője (mm)
5.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
57
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Szög a csúcson (°)
135
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Alkalmas fúráshoz
Igen
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Márka
Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g)
12.49
Type
Twist Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0002.055.001
EAN
8715494653343
UBB
240201371392
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
021500-AK000550
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést