Csatlakozódobozok
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
Kábelek és tekercsek
Csatlakozódobozok
1A317807
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
Brennenstuhl Dugaszolóblokk Super Solid SL 554 16 A 230 V-os aljzatok 5 2 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² BRE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár /
-
bruttó érték
Cikkszám
1A317807
Névleges áram (A)
16
Szín
Jaune
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Halogénmentes
Nem
Burkolat alakja
Négyszögletes
A tápkábel hossza (m)
2
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges áram (A)
16
Szín
Jaune
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Halogénmentes
Nem
Burkolat alakja
Négyszögletes
A tápkábel hossza (m)
2
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
5
Hibásáramú megszakító (RCCB)
Nem
Be-/kikapcsolóval
Igen
Hálózati szűrő
Nem
Fedéllel
Igen
Minőségi osztály
Egyéb
Forgatható központi betét
Igen
Túlfeszültség elleni védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Védettségi fok (IP)
IP54
Felületkezelés
Matt
Egyéb konnektorok száma
5
Márka
Brennenstuhl
Type
Outdoor Power Strip
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1A317807
EAN
4007123647507
UBB
500682757884
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1159900205