text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter HDT 60 2-600 V AC/DC HDT


Objednací číslo 0G838184
Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Měření skutečné efektivní hodnoty Ne
Test spojitosti Ne
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne
Měření frekvence Ne
Baleno po 1

Specifikace

Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Měření skutečné efektivní hodnoty Ne
Test spojitosti Ne
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne
Měření frekvence Ne
S měřením decibelů (dB) Ne
Podržení dat Ne
IR rozhraní Ne
Provedení testované na výbuch Ne
Rozhraní Bluetooth Ne
Zkouška odporu / zkouška diod Ano
Měření indukčnosti Ne
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí Jiný
Nejnižší rozlišení, střídavé napětí Jiný
Nejnižší rozlišení, střídavý proud Jiný
Nejnižší rozlišení, odpor Jiný
S měřením vodivosti Ne
Maximální rozsah měření napětí, AC (V) 600
Max. rozsah měření napětí, stejnosměrné napětí (V) 600
Max. rozsah měření proudu, střídavý proud (A) 10
Maximální rozsah měření proudu, stejnosměrný proud (A) 0.01
Max. rozsah měření odporu (MOhm) 2
Uložení maximální hodnoty Ne
Vícenásobné zobrazení Ne
Kategorie měřicího obvodu CAT III
Uložení min. hodnoty Ne
Jmenovité zkušební napětí 100 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 1000 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 250 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 500 V Ne
Měření relativní hodnoty Ne
Paměť špičkových hodnot Ne
Měření pracovního cyklu Ne
Měření teploty Ne
Měření v miliohmech pomocí 4vodičové techniky (Kelvinovo připojení) Ne
Měření teploty odporový teploměr Ne
Měření teploty TC Ne
Jmenovité zkušební napětí 10 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 50 V Ne
Měření délky kabelu Ne
Zkouška symetrie kabelu pro dvouvodičové spoje a-b-E Ne
Měření výkonu a energie Ne
Analýza harmonických/kvalita energie Ne
Měření otáček Ne
Automatický vypínač Ne
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 600
S podsvícením displeje Ne
Značka Hdt
Komoditní kód 90303370

Čísla materiálu

Objednací číslo 0G838184
EAN 4030884801505
UBB 500573692125
UNSPSC 41113630
Výrobní číslo položky 480150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.