text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 19 mm wall thickness 5 mm CONTINENTAL


Cikkszám 4W817268
Falvastagság (mm) 5
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Hajlítási sugár (mm) 85
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 20
A belső fal anyaga Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga NBR (nitril gumi)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 5
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Hajlítási sugár (mm) 85
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 20
A belső fal anyaga Etilén-propilén-dién monomer gumi (EPDM)
Külső fal anyaga NBR (nitril gumi)
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Statikus huzal Nem
Névleges átmérő 3/4 hüvelyk (20)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 60
Elektromosan vezető belső fal Igen
Spirál Egyik sem
Külső fal színe Egyéb
Márka Continental

Cikkszámok

Cikkszám 4W817268
EAN 4045998019050
UBB 500582246483
UNSPSC 40142009
Gyártó cikksz 5000031278
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.