Tömlők és tekercsek
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Tömlők és tekercsek
8O179558
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
Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 13 mm wall thickness 4 mm CONTINENTAL
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8O179558
Falvastagság (mm)
4
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
55
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
A belső fal anyaga
NBR (nitril gumi)
Külső fal anyaga
NBR (nitril gumi)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
4
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
55
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
A belső fal anyaga
NBR (nitril gumi)
Külső fal anyaga
NBR (nitril gumi)
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
1/2 hüvelyk (15)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
60
Elektromosan vezető belső fal
Igen
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Egyéb
Márka
Continental
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8O179558
EAN
4045998019036
UBB
500583558308
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
5000031276