text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounting Cushyfloat Steel/rubber compound Horganyzott Small 17/1600-45


Cikkszám
Márka Trelleborg
Anyag Steel/rubber compound
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 360
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingSmall
Árucikk kód 4016190
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Trelleborg
Anyag Steel/rubber compound
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 360
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingSmall
Árucikk kód 4016190

Méretek

a 100
b 120
B 62
C 60
d1 12
d3 11
H 38
L1 14
Maximális nyomó terhelés 343

Leírás

Hajómotoroknál történő alkalmazáshoz tervezve, alacsony profiljának köszönhetően könnyen beszerelhető Három irányban csillapítja a beépített berendezést,relatív nagy statikus nyíró és kompressziós alakváltozás esetén. A kialakításnak köszönhetően meggátolja a túlzott lökésszerű és visszapattanó mozgásokat hirtelen terhelés esetén. A felső fémborítás védelmet jelent az olajszennyeződés ellen és a védőbevonat ellenáll a korróziónak. A hajócsavar átlal kiváltott tolóerőt figyelembevették a tervezésnél. Négy méretben kapható, különböző keménységű gumi csillapítókkal felfüggesztési pontonként 32kg-tól 3000kg-os terhelhetőségig. Saját frekvenciája 8Hz. Megjegyzés: Hajózási alkalmazás esetében, ha a beépítés helyére tolóerő hat, a maximális terhelhetőség jelentősen lecsökkenhet. A gumi ideális rugalmassági/merevségi tényezői garantálják az optimális rezgéselnyelő hatást fügöleges és vízszintes irányban. Különösen könnyű testű szabadidő hajók esetében látványos, a rezgéselnyelő és zajcsillapító teljesítmény. A termék egyesíti, a Trelleborg Industrial AVS által kifejlesztett csúcstechnológiájú gumi- összetevőket, az alacsony nyírási tényezőkkel, biztosítva a jó csillapítást alapgáztól maximális terhelésig, mindezt alacsony alkatrészcsereköltség mellett. A Trelleborg HA és HAD magasságállító csavarokkal együtt alkalmazható.

Cikkszámok

Cikkszám 57785.120.045
UBB 500641567358
UNSPSC 26101765
Gyártó cikksz 10-00738-01

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.