text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm8xH8mm 48 mm 6 mm high-grade corundum AR 46 KU PFERD


Cikkszám 3H124402
Fejforma Kerek/gömb
Maximális fordulatszám (1/min) 119300
Teljes hossz (mm) 48
Átmérő 6
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek/gömb
Maximális fordulatszám (1/min) 119300
Teljes hossz (mm) 48
Átmérő 6
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas üveghez Nem
Részecske típusa Corundum
Fúrószerszám Nem
CAMI szerinti granuláció 46
Porcelánhoz alkalmas Nem
Márka Pferd

Cikkszámok

Cikkszám 3H124402
EAN 4007220101148
UBB 500581719894
UNSPSC 31191506
Gyártó cikksz 31705274
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.