text.skipToContent text.skipToNavigation

MONOBOLT Süllyesztett fejű nyitott végű húzószegecs, nagy teherbírású 6,4X12,07MM (c)


Cikkszám
Tüske anyaga Alumínium
Márka POP Avdel
Átfogási hossz (max.) 12.07
Fej alak Süllyesztett fej
Material body/mandrel Alumínium AlMg 5 / Alumínium AlCu4SiMg
Csomagolás: 1 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Tüske anyaga Alumínium
Márka POP Avdel
Átfogási hossz (max.) 12.07
Fej alak Süllyesztett fej
Material body/mandrel Alumínium AlMg 5 / Alumínium AlCu4SiMg

Méretek

B (min.) 10.1
D1 (max.) 2.4
Befogási tartomány 3.17-12.07
Furat ø 6.6
M 27.2
Nyiró erő, jellemzően (kN) 6
T (min.) 13
Szakítószilárdság, tipikus (kN) 4.22

Cikkszámok

Cikkszám 34503.064.012
EAN 8717077783010
UBB 500682639744
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 02764-00821

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.