Szerkezeti szegecsek
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
Szegecsek
Szerkezeti szegecsek
34501
34501.064.012
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
MONOBOLT Süllyesztett fejű nyitott végű húzószegecs, nagy teherbírású 6,4X12,07MM (a)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Tüske anyaga
Rozsdamentes acél
Átfogási hossz (max.)
12.07
Fej alak
Süllyesztett fej
Material body/mandrel
Rozsdamentes acél A2 / Rozsdamentes acél A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Tüske anyaga
Rozsdamentes acél
Átfogási hossz (max.)
12.07
Fej alak
Süllyesztett fej
Material body/mandrel
Rozsdamentes acél A2 / Rozsdamentes acél A2
Méretek
B (min.)
10.03
D1 (max.)
2.4
Befogási tartomány
3.17-12.07
Furat ø
6.6
M
26.4
Nyiró erő, jellemzően (kN)
11.78
T (min.)
12.19
Szakítószilárdság, tipikus (kN)
10.45
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
34501.064.012
EAN
8717077782990
UBB
500682639587
UNSPSC
31162400
Gyártó cikksz
02721-00821