Szerkezeti szegecsek
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
Szegecsek
Szerkezeti szegecsek
34502
34502.064.012
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
MONOBOLT Süllyesztett fejű nyitott végű húzószegecs, nagy teherbírású Horganyzott, vastag Cr3 passziválással 6,4X12,07MM (b)
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Tüske anyaga
Acél
Márka
POP Avdel
Átfogási hossz (max.)
12.07
Fej alak
Süllyesztett fej
Material body/mandrel
Acél / Acél
Felületkezelés
Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Tüske anyaga
Acél
Márka
POP Avdel
Átfogási hossz (max.)
12.07
Fej alak
Süllyesztett fej
Material body/mandrel
Acél / Acél
Felületkezelés
Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Méretek
B (min.)
10.1
D1 (max.)
2.4
Befogási tartomány
3.17-12.07
Furat ø
6.6
M
26.4
Nyiró erő, jellemzően (kN)
11.78
T (min.)
12.2
Szakítószilárdság, tipikus (kN)
10.45
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
34502.064.012
EAN
8717077783003
UBB
500682639660
UNSPSC
31162400
Gyártó cikksz
02761-00821
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést