text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Wera 400 TORX TX 20 4 Nm conjunto permanente


400 TX nyomatékjelző, TX 20 x 4,0 NmWera nyomatékjelző rögzített nyomatékkal TORX® csavarokhoz. Szabotázsbiztos. A robusztus csúszókuplung garantálja, hogy a beállított nyomatékérték elérésekor jól hallható és tapintható kioldójelzést ad, és így nem lehet további nyomatékot alkalmazni. A lazítónyomaték jelentősen nagyobb, mint a beállított meghúzási nyo

Article number 7D973346
Isolado Não
Peso 120
Largura da chave (mm) 20
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Packed per 1

Specifications

Isolado Não
Peso 120
Largura da chave (mm) 20
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Momento de aperto (Nm) 4-4
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Com cabeça esférica Não
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 10
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 400 TX
Type Torque Indicator

Description

400 TX nyomatékjelző, TX 20 x 4,0 NmWera nyomatékjelző rögzített nyomatékkal TORX® csavarokhoz. Szabotázsbiztos. A robusztus csúszókuplung garantálja, hogy a beállított nyomatékérték elérésekor jól hallható és tapintható kioldójelzést ad, és így nem lehet további nyomatékot alkalmazni. A lazítónyomaték jelentősen nagyobb, mint a beállított meghúzási nyomaték, ezért a csavaros csatlakozások lazításához nincs szükség további szerszámokra. A markolat formája jól kitölti az egész kezet, és az ujjak a puhán lekerekített, süllyesztett markolatokban fekszenek. Ez biztosítja az optimális, ergonomikus erőátvitelt.

Article numbers

Article number 7D973346
EAN 4013288208811
UBB 500713663192
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05005090001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.