text.skipToContent text.skipToNavigation

Molykote Grease Fehér 5l


Good load-carrying capacity Suitable for long-term lubrication since it has no tendency to oxidize Wear protection through solid lubricants Good adhesion strength due to incorporated adhesion improver Good corrosion protection Prevents the formation of frictional corrosion

Cikkszám 0C442244
Kialakítás Kenőanyag
Csomagolás Egyéb
Hangerő (ml) 5000
Anyag Ásványi olaj
Rögzített Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kenőanyag
Csomagolás Egyéb
Hangerő (ml) 5000
Anyag Ásványi olaj
Rögzített Nem
Folyadék Nem
Márka Molykote
Model Longterm W2
Type Grease

Leírás

Good load-carrying capacity Suitable for long-term lubrication since it has no tendency to oxidize Wear protection through solid lubricants Good adhesion strength due to incorporated adhesion improver Good corrosion protection Prevents the formation of frictional corrosion

Cikkszámok

Cikkszám 0C442244
EAN 5413278002433
UBB 500641879795
UNSPSC 15121900
Gyártó cikksz 0030030_BL5K
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.