text.skipToContent text.skipToNavigation

Molykote G-Rapid plus kenőanyag paszta Fekete 1kg


Low friction coefficient High load-carrying capacity Prevents seizure and scoring Suppresses stick-slip Reduces formation of fretting corrosion Provides emergency running performance Temperature Range: From -35 to +450°C

Cikkszám 5X356547
Kialakítás Kenőanyag
Csomagolás Egyéb
Anyag Ásványi olaj
Rögzített Igen
Nettó súly (g) 1000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kenőanyag
Csomagolás Egyéb
Anyag Ásványi olaj
Rögzített Igen
Nettó súly (g) 1000
Folyadék Nem
Márka Molykote
Model G-Rapid Plus
Type 01.96.83.89

Leírás

Low friction coefficient High load-carrying capacity Prevents seizure and scoring Suppresses stick-slip Reduces formation of fretting corrosion Provides emergency running performance Temperature Range: From -35 to +450°C

Cikkszámok

Cikkszám 5X356547
EAN 5413278390431
UBB 500641872766
UNSPSC 31201602
Gyártó cikksz 0000020_BL1K
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.