text.skipToContent text.skipToNavigation

Molykote BG-20 zsír bézs 1kg


Contains no lead or nickel High load carrying capacity Suitable for long-term lubrication by virtue of low oil evaporation and low tendency towards oxidation Wide service temperature range (-45°C to 180°C for short periods up to +200°C) Suitable for very high rotational speeds (DN value 750,000)

Cikkszám 5K451220
Kialakítás Kenőanyag
Csomagolás Egyéb
Anyag Egyéb
Rögzített Nem
Nettó súly (g) 1000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kenőanyag
Csomagolás Egyéb
Anyag Egyéb
Rögzített Nem
Nettó súly (g) 1000
Folyadék Nem
Márka Molykote
Model BG-20
Type Synthetic Bearing Grease

Leírás

Contains no lead or nickel High load carrying capacity Suitable for long-term lubrication by virtue of low oil evaporation and low tendency towards oxidation Wide service temperature range (-45°C to 180°C for short periods up to +200°C) Suitable for very high rotational speeds (DN value 750,000)

Cikkszámok

Cikkszám 5K451220
EAN 5413278390264
UBB 500641882906
UNSPSC 15121900
Gyártó cikksz 0010010_BL1K
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.