text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Nyeregnyereg 316 0-150mm


Tartomány: 0-150 mm/0-6" Pontosság: Refer to the list of specifications Pontosság: ±0,05 mm/0.002" Funkciók: Osztás 0,05 mm-1/128" Coll-mm: mm/coll Mélységmérő: Sík L: 229 mm A: 40 mm B: 21 mm C: 17 mm D: 16 mm Szállítva: In soft case Tömeg: 145 g

Cikkszám M5205.530.316
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 229
Mélységméret Igen
Pontosság (mm) 0.05
Mérési tartomány (mm) 0 - 150
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 229
Mélységméret Igen
Pontosság (mm) 0.05
Mérési tartomány (mm) 0 - 150
Metrikus beosztás Igen
Császári beosztás Igen
A finombeállítás típusa Csúszik
Márka Mitutoyo
Darabonkénti súly (g) 367.1
Type Vernier Caliper with Thread Table

Cikkszámok

Cikkszám M5205.530.316
EAN 4946368110387
UBB 240195240991
UNSPSC 27111806
Gyártó cikksz 530-316
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.