Meetgereedschap
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Precíziós szerszámok
Külső mikrométerkészlet
M5101.102.701
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
Mitutoyo mikrométer 102-701
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
M5101.102.701
Partíció (mm)
0.01
Digitális kijelzés
Nem
Pontosság (mm)
0.002
Mérési tartomány (mm)
0 - 25
Metrikus beosztás
Igen
Császári beosztás
Nem
Orsó osztás (mm)
0.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Partíció (mm)
0.01
Digitális kijelzés
Nem
Pontosság (mm)
0.002
Mérési tartomány (mm)
0 - 25
Metrikus beosztás
Igen
Császári beosztás
Nem
Orsó osztás (mm)
0.5
Orsó átmérője (mm)
6.35
Márka
Mitutoyo
Darabonkénti súly (g)
180
Árucikk kód
90173000
Type
Thimble Micrometer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
M5101.102.701
EAN
4946368508535
UBB
500613537983
UNSPSC
41111601
Gyártó cikksz
102-701