text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Vernier mérőkalapács 500-151-30


Tartomány: 0-150 mm Pontosság: ≤ 200 mm : ±0,02 mm;  200 mm : ±0,03 mm(kvantilis hiba nélkül) ORIGIN (ABS nullapont): Igen ZERO/ABS: Igen ON/OFF: Igen Funkciók: Görgővel Coll-mm: Metrikus Mélységmérő: Sík Felbontás: 0,01 mm Adatkimenet: Igen L: 233 mm A: 40 mm B: 21 mm C: 16.5 mm D: 16 mm Kijelző: LCD, karakter magasság 9mm Szállítva: Dobozban, 1db elemmel Tömeg: 164 g

Cod Articol M5200.000.151
Hosszúság (mm) 233
Digitális kijelzés Igen
Mélységméret Igen
Pontosság (mm) 0.03
Mérési tartomány (mm) 0 - 150
Ambalat la 1

Specificații

Hosszúság (mm) 233
Digitális kijelzés Igen
Mélységméret Igen
Pontosság (mm) 0.03
Mérési tartomány (mm) 0 - 150
Metrikus beosztás Igen
Császári beosztás Igen
A finombeállítás típusa Csúszik
Márka Mitutoyo
Darabonkénti súly (g) 168
Type Digital Caliper

Numerele articolelor

Cod Articol M5200.000.151
EAN 4946368667850
UBB 500620312453
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 500-151-30
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.