Tartomány: 1 mm Skálaosztás: 0.01 mm Skála: 0-50-0 Fe: 10 µm Fu: 4 µm Fges: 13 µm Tapintó: Thread M 1,7 x 0,35 Nemeskő csapágy: Igen Hosszú tapintó: Igen Nem mágneses: Igen Funkciók: Alapkészlet Coll-mm: Metrikus Keményfém tapintó ø2 mm No.: 136013 L: 44.5 mm Ø D: 39 mm Mérőerő: ≤ 0,2 N Szállítva: In box with clamping shaft ø8 mm Tömeg: 42 g