text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Vernier mérőkalapács 536-222


Tartomány: 0-200 mm Pontosság: Refer to the list of specifications Pontosság: ±0,05 mm Skálaosztás: 0.05mm Coll-mm: Metrikus L: 288 mm A: 50 mm B: 25 mm C: 20.5 mm D: 16 mm E: 43 mm Szállítva: In soft case Tömeg: 180 g

Cikkszám M5209.536.222
Hosszúság (mm) 288
Pontosság (mm) 0.05
Mérési tartomány (mm) 0 - 200
Metrikus beosztás Igen
Császári beosztás Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 288
Pontosság (mm) 0.05
Mérési tartomány (mm) 0 - 200
Metrikus beosztás Igen
Császári beosztás Igen
Márka Mitutoyo
Darabonkénti súly (g) 355
Type Vernier Scribing Caliper

Cikkszámok

Cikkszám M5209.536.222
EAN 4946368111285
UBB 500502249765
UNSPSC 27111806
Gyártó cikksz 536-222
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.