text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU HITELESÍTŐ D878 1044SB-15

Leírás

Hátlapfüllel: 1044S-15 Tartomány: 5 mm Tartomány: 12 µm Tartomány/ford: 1 mm Skálaosztás: 0.01 mm Skála: 0-100 (100-0) Folyamatos skála: Igen Nemeskő csapágy: Igen Coll-mm: Metrikus Ismételhetőség: 3 µm Tömegfül/sík: 90/70 g Minden 1/10fordulat: 5.0 µm Minden 1 fordulat: 10.0 µm Minden 1/2 fordulat: 9.0 µm Hiszterézis hiba: 3 µm A: 32.5 mm B: 47.5 mm C: 40 mm D: 14.5 mm E: 20 mm F: 13.8 mm G: 13.7 mm H: 38 mm I: 6.6 mm Fe: 12 µm Fu: 3 µm Fges: 14 µm Mérőerő: 0.1 - 0.4 N

Cikkszámok

Cikkszám M5315.000.100
EAN 4946368576329
UBB 500502262941
UNSPSC 27111806
Gyártó cikksz 1044SB-15
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.