text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears 3804 length 210 mm blade length 50 mm cutting thickness max. 7.5 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 7.5 mm. Easily replaceable trapezoid blade. Plastic handle covers

Cikkszám 9C745653
Modell Egyéb
A penge hossza (mm) 50
Hosszúság (mm) 210
Anyagfogantyú Műanyag
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Egyéb
A penge hossza (mm) 50
Hosszúság (mm) 210
Anyagfogantyú Műanyag

Leírás

Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 7.5 mm. Easily replaceable trapezoid blade. Plastic handle covers

Cikkszámok

Cikkszám 9C745653
EAN 4033119000452
UNSPSC 27111506
Gyártó cikksz 3.804 (4000814529)
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.