text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.
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
Porvédelem és levegőztetés
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Brands
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Elektromos szerszámok
Porvédelem és levegőztetés
0H560890
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
Milwaukee Wet & dry vacuum cleaner AS2-250ELCP
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0H560890
Tartály térfogata (l)
25
Kábelhosszúság (m)
7.5
Névleges energiafogyasztás (W)
1000
A gép súlya (kg)
10.4
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
64
Alapszín
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tartály térfogata (l)
25
Kábelhosszúság (m)
7.5
Névleges energiafogyasztás (W)
1000
A gép súlya (kg)
10.4
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
64
Alapszín
Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar)
210
Névleges átmérőjű vákuumtömlő (mm)
32
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s)
60
Hosszúság szívótömlő (m)
3.5
Porzsák használata
Yes
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint
L
Márka
Milwaukee
Type
AS 2-250 ELCP
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0H560890
EAN
4002395006274
UBB
500513550276
UNSPSC
40101500
Gyártó cikksz
4933447480