text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Fém fúrószár 20 x 205mm


Cikkszám 6A886542
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 10
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 140
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 205
Átmérő fúró (mm) 20
A tengely átmérője (mm) 10
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 140
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 82075060
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 6A886542
EAN 4002395349166
UBB 500513692185
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 4932373331
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.