text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE vezetékfogó 7 IN 1


Cikkszám 9H497869
Szigetelt Nem
Drótvágóval Igen
Hosszúság (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Hosszirányú keresztmetszet Nem
Kerek él Nem
Szalagtartomány AWG 18 - 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Drótvágóval Igen
Hosszúság (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Hosszirányú keresztmetszet Nem
Kerek él Nem
Szalagtartomány AWG 18 - 10
Spirális vágás Nem
A bevágás mélysége állítható Nem
Állítható csíkhosszúság Igen
Fej szélessége (mm) 25
Szalagtartomány átmérője (mm) 6 - 6
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.75 - 6
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag fogantyúk
Önbeálló Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Milwaukee
Type Wire Stripping Pliers

Cikkszámok

Cikkszám 9H497869
EAN 4058546347475
UBB 500583814552
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4932478554
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.