Akkumulátoros szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Szegező- és tűzőgépek
1K536651
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
MILWAUKEE Tűző- és szöggépek FFN-502C 2X5AH
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1K536651
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
5.1
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Szöghossz (mm)
50 - 90
Szög átmérője (mm)
2.9 - 3.3
Tárkapacitás
51
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
5.1
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Szöghossz (mm)
50 - 90
Szög átmérője (mm)
2.9 - 3.3
Tárkapacitás
51
Alkalmas szögekhez
Igen
Alkalmas kapcsokhoz
Nem
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Milwaukee
Model
M18 FFN-502C
Type
Framing Nailer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1K536651
EAN
4058546290320
UBB
500718077182
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933471404